ベッセル
ベッセルの ディスク研磨材
ベッセルの 研磨ディスク
ポリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
39494831
品番
PR600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
粒度
600
外径(Φmm)
30
トラスコ品番
371-4942
適合機種
GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
質量(g)
56
内径(Φmm)
12
商品説明動画
Air Micro Grinder
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった