※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)12.7 全長(mm)45 穴角6角 注文コード39499004 品番4NV28
参考基準価格(税別)¥1,995 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は差込角・全長・穴角など21種類から選べます 他の種類を見る

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

対辺寸法(mm)28 全長(mm)45 差込角(mm)12.7 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-5911 質量(g)172 穴角6角
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34878733
2024-03-25
用途:
機械メンテナンス

使用中のソケットが緩んできたようなので、インパクト用の方が強いかと思い使用しています。

対象商品:
75150083
2021-11-04
用途:
鉄骨工事時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする