インパクト用ソケットセット(ホルダー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード39499126 品番HNV305S
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。

差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-6560 質量(kg)0.36 ソケット内容3NV-08、10、12、13、14 セット商品数5
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39499126
2018-02-28
用途:
集塵機のメンテナンスにいつも使用
株式会社ユニオンサービス 様 (建設業・工事業)

集塵機の蓋の開け閉めに使用してますが、ピンとゴムリングがセットなので交換の必要もなく大変重宝してます。
出来ればもっと他のサイズもこの様なセットが有るといいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする