インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード39499144 品番NV608S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。

差込角(mm)19.0 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-6802 全長(mm)310 質量(kg)4.7 寸法d(mm)170 ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46 セット商品数8 深さH(mm)90
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする