インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード39499153 品番NV3102
参考基準価格(税別)¥22,850 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。

差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-6756 質量(kg)0.93 ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22 セット商品数12 ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする