TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
38.1
全長(mm)
78
対辺寸法(mm)
36
注文コード
39499284
品番
12AHS36
参考基準価格(税別)
¥26,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・対辺寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
対辺寸法(mm)
36
全長(mm)
78
差込角(mm)
38.1
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品
止めねじM6
トラスコ品番
387-5326
質量(kg)
1
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。