インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499722 品番 3NV-15L
参考基準価格(税別)¥1,595 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

対辺寸法(mm)15 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 質量(g)100 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-5539 材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする