TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39499871
品番
8NV70L
参考基準価格(税別)
¥28,860
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
70
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
387-6250
全長(mm)
135
質量(kg)
2.4
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。