TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
39500002
品番
NV608L
参考基準価格(税別)
¥49,120
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
差込角(mm)
19.0
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
387-6799
質量(kg)
6.3
ソケット内容
6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46L
セット商品数
8
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。