※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4NV-13L100 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500106 4NV-13L100 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500106

インパクト用超ロングソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39500106 品番 4NV-13L100
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

対辺寸法(mm)13 差込角(mm)12.7 全長(mm)100 質量(g)212 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-5768 タイプ6角 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)11 寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)25 ソケット形状6角
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39500115
2017-07-08
用途:
トラック修理
堀内自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

多少なめたナットもしっかり噛んで取り外せる。
インパクト様様です。

対象商品:
39500185
2014-04-23
用途:
トーションバーの調整

トーションバーの調整はこれが有ると無いとでは作業時間が全然違う。インパクトで一発でできるのでお勧めでございます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする