※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用超ロングソケット 12mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39500264 品番 8NV50L150
参考基準価格(税別)¥23,510 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

対辺寸法(mm)50 全長(mm)150 差込角(mm)25.4 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-6195 質量(kg)1.63 寸法d(mm)38 寸法L1(mm)35 寸法D1(mm)74 寸法D2(mm)55
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする