※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用超ロングソケット 12mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39500273
品番
8NV55L150
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
対辺寸法(mm)
55
全長(mm)
150
差込角(mm)
25.4
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
387-6209
質量(kg)
1.88
寸法d(mm)
41
寸法L1(mm)
40
寸法D1(mm)
80
寸法D2(mm)
55
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。