※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット(6角・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
39501655
品番
HS312
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
用途
主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。
トラスコ品番
369-8483
質量(kg)
0.63
ソケット内容
3S-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19