※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2 - エアシリンダ(CS2B160TF)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
39504027
品番
CS2B160TF-500J
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード