※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットアダプター ボール止付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39506397 品番 203ANB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
ピン・リングが不要なボール止め付です。

差込角(mm)凹6.35、凸 9.52 トラスコ品番375-7676 全長(mm)25 質量(g)17
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39506336
2016-02-08
用途:
従来は大きなサイズだったので、タイヤ交換などに使っていましたが、今度は家の中の修理やDIY等にも使えます。

インパクトレンチを持っていますが、大きいサイズなので小さいサイズのホルダーが使えないでいましたので、こんどは何でも使えるようになりとっても便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする