DC4B ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506607 DC4B ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506607

ビットホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39506607 品番 DC4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。

差込角対辺(mm)12.7 トラスコ品番375-8940 質量(g)70 方式ボールロック 適合ビットB-30 ビット取付方法ビット差込式
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39506607
2021-09-25
用途:
普段

インパクトレンチ使用してのドライバー用に。
耐久性強度不明ですが、問題なさそう。問題あれとすれあビット側かなと思います。

対象商品:
39506607
2021-06-01
用途:
木工ネジの打ち込み
美容室カプヘアーたかはし 様 (サービス業)

インパクトレンチでインパクトドライバーの代用が出来るので助かってます。

対象商品:
39506607
2021-02-05
用途:
車のメンテナンス

会社でもNACのソケットを使用しており、非常に耐久性に優れいると思います。
今回は家庭でのDIY用に購入しました。
やっぱり安心です。

対象商品:
39506607
2017-04-06
用途:
車両整備時
その他業種

コストパフォーマンスが、他社の製品にくらべて抜群です。
まだ、使い始めたばかりなので、今後の耐久性に期待したいです。

対象商品:
39506643
2020-11-11
用途:
仕事場の工作物作り
有限会社 ダイハツ生の松原カーショップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けるところが外れやすいのが少し残念。買う時にしっかり見とくべきでした。

対象商品:
39506607
2016-08-14
用途:
機械整備
えにせる 様

手持ちのビットホルダーが破損した為購入
毎日使っています。取り外しも簡単で
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39506607
2016-07-20
用途:
DIY・バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホールド性もよく安心して使える。

対象商品:
39506607
2020-11-23
用途:
日用品工作用
農事組合法人ファーム上ゲ 様 (農・林・水産業)

最初のレビューを書いたときに、ビットを固定する中のボールが固く、ビットが中まで押し込めなかったために、固定できなかったことが判明、ボールの部分にCRCを吹き付けたら、問題なく差し込めて固定できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする