DC-3S ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506634 DC-3S ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506634 DC-3S ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506634

ビットホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39506634 品番 DC-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。

差込角対辺(mm)9.52 トラスコ品番375-8923 質量(g)70 方式チャック 適合ビットB-30 ビット取付方法引張スライド式
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
深い所の締付作業
製造業

深い所の締付でビットしか入らないので変換に使おうとしています。

差込み関係で使えないというコメントがありますが、日本で使われている六角対辺6.35mmのビットは末端から溝までが13mmと9mmの2種類の形状があります。
本品はB-30用なので9mmのタイプです。
形状13mm/9mmでベッセルではAタイプ/Bタイプ、NACでB-40/B-30という呼び方です。9mmのほうがISO規格のようですが、大手のベッセルの独自規格13mmも強い勢力があるようです。
工具によって違って、間違えるとすぐ外れたりして自分もハマりました。
メーカーのカタログ見ると載っていることが多いですが、モノタロウさんでもこのへん整理して書いて貰えると助かりますね。

対象商品:
39506591
2019-10-25
用途:
現場

今使用しているほとんどのビットが装着できず買損
、ほんとに国産?情けない

1人が参考にしています
対象商品:
39506591
2016-02-08
用途:
家具などの修理。DIY等。

インパクトレンチが、インパクトドライバーに変身出来て、1台2役で経済的に安くて済みました。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39506591
2013-11-23
用途:
ネジ・ボルト締め・穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチに装着して使用していますが、強度・使い勝手共に良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39506591
2015-06-21
用途:
配管工事

この商品はインパクトレンチ側に装着するのは問題無いが、6.35角のビットの装着に難あり。現在日本で採用されている6.35角のビットはほとんどが正確にセットできないはず。スリーブの長さとボールポイントの位置のバランスが悪く、スリーブをずらしてビットを挿入しても、きちんとロックされない。ビット側の差し込む先端から窪みの部分が極端に短いビットのみロック可能である。日本のメーカが作っているにもかかわらず、情けない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする