※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネチックソケット ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39506695 品番 414MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

対辺寸法(mm)14 全長(mm)40 差込角(mm)12.70 トラスコ品番375-8435 形状6角 質量(g)95 寸法D1(Φmm)22.5 寸法D2(Φmm)25
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする