※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
マグネチックソケット ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39506704
品番
416MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
対辺寸法(mm)
16
全長(mm)
40
差込角(mm)
12.70
トラスコ品番
375-8451
形状
6角
質量(g)
100
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
25
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。