シンストレートノーズプライヤ 200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512103 品番SN200
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先端が薄く、せまい場所に最適です。物をつかむ、まわす、針金を切るなど用途は多様です。薄くて使いやすいです。

種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)203 先端形状シンノーズ トラスコ品番369-2809 質量(g)240 頭部厚(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする