メリー 超硬ワイヤニッパ175mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512995 品番CT3057
参考基準価格(税別)¥15,080 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。

全長(mm)175 用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。 仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃 トラスコ品番356-8130 質量(g)220 切断能力(Φmm) ピアノ線1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする