※○枠内が、ENI115Bの刃の形状となります
トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ニッパー
トップ工業の エレクトロニクスニッパー
エレクトロニッパ ベントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39513074
品番
ENI-115B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。
ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)
115
用途
電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
トラスコ品番
387-2513
材質
ステンレス(DSRIK6)
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 銅線
0.13〜1.2
切断能力(Φmm) 軟銅線
0.13〜1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-2
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。