ボルトクリッパアルミ

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)260 トラスコ品番390-0380 注文コード39513284 品番BCAC250
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

従来品比較で30%の軽重化

用途
鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345
軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
全長(mm)260 質量(g)380 切断能力(mm)(HRB80軟線)5 替刃仕様BCA-250と兼用 トラスコ品番390-0380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097552
2023-06-29
用途:
電線の切断
製造業

軽量で扱いやすい。
半年程 使用しているが、壊れそうな感じはない。
手軽に安価で手に入るのでよい

対象商品:
09541917
2017-03-02
用途:
被覆線の切断
その他業種

手触りもいいし軽量で使用しやすい。改善点は無い満足してる。

対象商品:
39513284
2017-09-23
用途:
足場組み立て解体
東海信和株式会社 様 (建設業・工事業)

番線すぐ切れる。黒い色だからあんまり目立たない。
300のサイズがほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする