ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
スレンダービット AS14+1X65H
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39516163
品番
AS14165H
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端を細く加工しているので、ねじ頭が見やすいです。マグネット入です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
371-1790
質量(g)
12
種類
トーション
先端サイズ
10
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
呼称
AS
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭