トルクスビット D73

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517335 品番 D73T8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)40 呼称D73 トラスコ品番169-7951 軸径(Φmm)4 質量(g)3 先端サイズT8 先端形状トルクス 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする