3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット D76T

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517387 品番 D76T25X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) 値下げ
769

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

刃先(mm)4.4 全長(mm)60 呼称D76 軸径(Φmm)5 先端サイズT25 トラスコ品番169-8877 適合機種ハイオス製 質量(g)9 先端形状トルクス 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39517371
2017-10-24
用途:
ASSY

他社からはLot10本単位でしか購入できなかったが、1本でも購入でき確認購入のため非常に助かった。もう少し安いとなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする