トルクスビット D76T

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT8 トラスコ品番169-8834 注文コード39517423 品番D76T8X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,244
この商品は先端サイズ・RoHS指令・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

刃先(mm)2.3 全長(mm)60 呼称D76 軸径(Φmm)3 先端サイズT8 トラスコ品番169-8834 適合機種ハイオス製 シャンク径(Φmm)5 先端形状トルクス 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39517371
2017-10-24
用途:
ASSY

他社からはLot10本単位でしか購入できなかったが、1本でも購入でき確認購入のため非常に助かった。もう少し安いとなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする