Vトルクスビット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517974 品番 VT1065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

全長(mm)65 先端サイズT10 トラスコ品番371-5558 長さ(mm)溝まで13 質量(g)10.2 先端形状トルクス 呼称V 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
自動車整備

無駄な包装がなくて価格が安く、しっかりと役立ち待ちました。

対象商品:
39518062
2021-03-15
用途:
ビス締め
建設業・工事業

丈夫でいいと思う。
ロングビットもあったらよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39518017
2020-01-31
用途:
機械の分解
農・林・水産業

しっかりと強度もあり値段も安く良い。パッケージにコストをかけない所も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39518026
2018-08-27
用途:
エンジン修理で

トルクスボルト脱着に所有品が割れてからの代替えで丈夫に大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39518053
2013-03-04
用途:
メルセデスのエアバック脱着

専用工具でなくても、これで簡単に脱着できました。

2024-03-08
用途:
機械のメンテナンス

いじり止め穴が無いタイプのビットなら商品ページでその旨強めに主張してほしかった
間違えて購入してしまった

2022-03-15
用途:
メンテナンス
株式会社津山医研 様 (医療・福祉・介護関連業)

このシリーズに、なぜ 65mm長の T20 だけがないのですか?

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。T20全長65mmの商品を登録させて頂きました。

2017-09-19
用途:
家電の分解に使用する
パハロカンパーナ 様

このビットでは使用できなかった、家電などに使用されているT20は、中にボッチがあるので、ドライバーの先に穴が付いているか?付いていないか?確認できる写真が無いので、とても不親切である。T20だけで購入すると失敗しますので、ご注意を

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
先端の画像も掲載するよう、確認いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする