※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートドライバービット B33

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39518211 品番 B33533.3H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

全長(mm)33.3 呼称B33 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番371-1994 質量(g)9 先端サイズ5 先端形状六角 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39518193
2019-06-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ビットラチェット用にヘクス2.5mmの10本入りを購入。
基本コーケン系を買うのだが、短いサイズは3.0以上しか売ってなかったのでこちらの製品を購入。
前のレビュアーの通り商品写真はサイズが違う写真となっているが、2.5mmは先端が細くなっているだけなので特に問題なし。
機械の保守/修理作業で使っているが、短いビットが無いと余計な部品を外さないといけなくなるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする