NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット シングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39518787
品番
3S0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
全長(mm)
50
質量(g)
11.5
トラスコ品番
375-8150
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。