曜日別特売
HKSB7S スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm スーパーツール 39519812

スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット(7本組)
注文コード
39519812
品番
HKSB7S
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。

用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
トラスコ品番
384-9074
セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)
形状
L型
質量(g)
73
硬度
HRC55~58
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519812
2018-08-27
用途: 設備の組立
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様(製造業)

内製設備の組立で六角穴付きボルトの締め付けで、狭い場所での作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする