※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CS2WF125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
20
10
75
148
200
160
180
100
210
350
150
500
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39521737
品番
CS2WF125-300JJ
参考基準価格(税別)
¥67,270
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
ジャバラ
(JJ) ナイロンターポリン(両側)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード