※2-1-M11-2-CU-CDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み(CUK32)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39524302 品番CUK32-5T
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)5 作動方式(T) 引込み単動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする