A型カッター替刃

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード39524493 品番BA-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 仕様業務用 付属品ブリスターパック 用途事務・軽作業用。 トラスコ品番356-7907 質量(g)111 タイプA刃 材質(刃)SK2 適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
事務作業時

ケースに交換後の古い替え刃を入れれるようになっているのがとにかく便利だと思います。新しい替え刃が錆防止のペーパーにくるまれているのもとてもいいと思います。

2024-03-28
用途:
工作
その他業種

NTカッターは何処のメーカーのカッターより鋭く切れて抜群に良いです。今まで切れなかった物も必ず切れると思います。刃折り機も付いているのも高評価出来ます。

対象商品:
39524493
2023-05-15
用途:
紙切り用
東紙工株式会社 様 (製造業)

月に結構消費するので50枚入りは量の多さに単価的に助かりました。

対象商品:
10678972
2021-02-26
用途:
事務作業
鉱業

カッターの刃を捨てるものがなくケースに刃を捨てられるこちらを購入。学生時代から使ってます。でもポケットポキを買ってしまったので…。でもこれだけでもとても便利です。替え刃もあるしね!

対象商品:
06416715
2020-08-27
用途:
印刷作業時、事務作業時など
製造業

カッターの替刃は会社でよく使うので、この値段で購入できるのは良いと思います。

対象商品:
06416715
2019-03-01
用途:
細かい作業
製造業

オルファもNTカッターきれいに切れます
特に何の問題もありません。良い商品です

対象商品:
06416715
2018-02-15
用途:
受入検査
美和ロック株式会社 様

刃を折るとき、黒いケースに収納されていくので、廃却に便利です。

対象商品:
06416715
2016-08-31
用途:
事務作業

切れ味、強度やはりこれが一番使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする