NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの スクレイパー
NTカッターの スクレイパー替刃
スクレーパー替え刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
39524502
品番
BSC31P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
スクレーパーSC-3P用替刃。
錆に強いステンレス刃。
刃幅(mm)
36
用途
壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
トラスコ品番
385-7344
適合本体
SC-1P、SC-2P、SC-3P
刃長(mm)
53
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
ステンレス(SUS420J2)