L24YE KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS 39524651 L24YE KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS 39524651 L24YE KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS 39524651 L24YE KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS 39524651 L24YE KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS 39524651 L24YE KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS 39524651

KDS オートL ヘラ付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39524651 品番L24YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ベニア板・石コウボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物に最適です。オートロックタイプです。

規格L型 イエロー トラスコ品番376-1916 全長(mm)168 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524651
2018-01-31
用途:
ビニールハウスのスプリングはずし
農・林・水産業

質の良いカッターで、ビニールを切ったり、ビニペットのスプリングを外すときに2役できて便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする