※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タジマ サンダーSA-20型替刃荒目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39525421 品番SAB-20A
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2454 長さ(mm)80.5 幅(mm)23 厚さ(mm)0.8 目の粗さ荒目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする