タジマ サンダーSA-50型荒目

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525482 品番SA-50A
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2420 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)95 奥行(mm)150 目の粗さ荒目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525482
2023-02-21
用途:
スピーカーボックス製作
製造業

板を張り合わせた側面の面出しに使用。
用途が違うようです。
固めのサンディングブロックだと上手くいきました。
これ自体はしっかりしていて良い商品だと思います。

対象商品:
39525482
2022-11-24
用途:
使用してみないと
サービス業

今回のタジマ サンダーSA-50型荒目は思っていたより違ったので荒削り用にしか使用出来ません、もう少し目が細かいかなって思ってたので使用回数は減るかも?中目だと使用回数は増えてると思います。

対象商品:
39525482
2018-03-29
用途:
あら材の表面ヤスリかけ
サービス業

中目は以前から所有しており重宝していましたが、効率を良くするために荒目を探していました。使用感もちょうど良く満足しています。

対象商品:
39525482
2017-01-21
用途:
木工
その他業種

手元においておくと便利
今回は2つ目ー荒目を購入した

対象商品:
39525482
2021-01-19
用途:
木工の時の研磨

サンドペーパーより使いよいですが、欲を言えばもう少し粗目のものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする