※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CV Series(CV3CN80)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39525727
品番
CV3CN80-250-2
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
250
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
CADデータダウンロード