曜日別特売
CV3FN100-700-1-B CV Series(CV3FN100) SMC 39526576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3FN100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)700
リード線取出方法(-) グロメット
通電押引(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
内容量1個注文コード39526576品番CV3FN100-700-1-B
参考基準価格(税別)¥67,870販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする