※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-OM-16 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事 39526706 UL-OM-16 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事 39526706 UL-OM-16 金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ) 浦谷商事 39526706

金型デートマークUL型(インサイドアローPL面交換タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39526706 品番 UL-OM-16
参考基準価格(税別)¥14,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻のし上がり、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

全長(mm)14 外径(Φmm)16 適応OM型(月) 材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ 質量(g)20.6 トラスコ品番381-9183 文字種別UL型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする