ステインパネル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA2 レッド 注文コード39528214 品番1000007100
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はサイズ・色など82種類から選べます 他の種類を見る

木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。

レッド サイズA2 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製 質量(g)1400 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528239
2021-04-20
用途:
額装
卸売・小売業

額装用の額購入、全ての作業は簡易的でスムーズでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする