APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の パネル/ボード/イーゼル
APJ(アートプリントジャパン)の ポスターフレーム/パネル
ステインパネル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39528336
品番
1000007135
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
色
ブルー
サイズ
A4
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
470
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合