曜日別特売
CVJ3L10-15S-5LS CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L10) SMC 39529403

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード39529403品番CVJ3L10-15S-5LS
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24V保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする