商品画像1

SL-15 検査鏡 エンジニア 39530382 SL-15 検査鏡 エンジニア 39530382 SL-15 検査鏡 エンジニア 39530382 SL-15 検査鏡 エンジニア 39530382

検査鏡

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39530382 品番 SL-15
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。

ミラー形状楕円型 全長(mm)200〜550 ミラー径(Φmm)25×50 トラスコ品番368-8500 質量(g)38

商品説明動画

検査鏡/SL-01R〜15【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530373
2023-03-30
用途:
小型ユニットの検査
株式会社戸塚電子工業 様

以前、使用していたものが首の部分が樹脂の物で折れてしまったので、今回、この製品に
してみました。
耐久性に期待しています。
今のところ、使い勝手はとてもいいです。

対象商品:
39530373
2023-05-15
用途:
製造設備のメンテナンス用

長さと鏡の大きさが良いようです。裏側の死角になる部分が確認したい場合に重宝です。

対象商品:
39530382
2022-10-31
用途:
設備点検
サービス業

細長タイプを購入。丸形と鏡面積が変わらない(と思う)ので、長くなった分、幅が狭くなっており場所によっては見づらい。ヒンジ部が金属なので割れないのはありがたい。

対象商品:
39530382
2021-04-26
用途:
車の整備

車の整備に使っています。
狭く見えづらい場所の状態を確認するのに便利です。
普通に使えます。

対象商品:
39530382
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

直接見えない修理箇所を見るときに使用しています。普通に使えます。

対象商品:
39530382
2017-10-20
用途:
壁の奥観察

2面の石膏ボードを固定している板の状態を観るのに電源コンセントから覗き見で使用。小さいのでとても使いやすく角度を変えたり伸ばしたり出来るのでとても便利だと思います。LEDライト付きも有れば良いかなと購入検討しています。

対象商品:
39530382
2016-03-01
用途:
空調機の点検
サービス業

狭いところに機器をかざして見えるので重宝している。

対象商品:
39530373
2015-03-20
用途:
自動車整備

以前使用していたものより鏡のサイズが小さかったですが、大きいほうがよく見えると思ってましたが、鏡面が小さくても意外に使いよいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする