曜日別特売
SL-14 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 39530373

商品画像1

SL-14 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 39530373
SL-14 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 39530373
SL-14 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 39530373
SL-14 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 39530373

検査鏡

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39530373
品番
SL-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。

ミラー形状
丸型
全長(mm)
180~530
ミラー径(Φmm)
30
トラスコ品番
368-8496
質量(g)
36

商品説明動画

検査鏡/SL-01R~15【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530373
2023-03-30
用途: 小型ユニットの検査
株式会社戸塚電子工業 様

以前、使用していたものが首の部分が樹脂の物で折れてしまったので、今回、この製品に
してみました。
耐久性に期待しています。
今のところ、使い勝手はとてもいいです。

対象商品 : 39530373
2023-05-15
用途: 製造設備のメンテナンス用

長さと鏡の大きさが良いようです。裏側の死角になる部分が確認したい場合に重宝です。

対象商品 : 39530382
2022-10-31
用途: 設備点検
サービス業

細長タイプを購入。丸形と鏡面積が変わらない(と思う)ので、長くなった分、幅が狭くなっており場所によっては見づらい。ヒンジ部が金属なので割れないのはありがたい。

対象商品 : 39530382
2021-04-26
用途: 車の整備

車の整備に使っています。
狭く見えづらい場所の状態を確認するのに便利です。
普通に使えます。

対象商品 : 39530382
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

直接見えない修理箇所を見るときに使用しています。普通に使えます。

対象商品 : 39530382
2017-10-20
用途: 壁の奥観察

2面の石膏ボードを固定している板の状態を観るのに電源コンセントから覗き見で使用。小さいのでとても使いやすく角度を変えたり伸ばしたり出来るのでとても便利だと思います。LEDライト付きも有れば良いかなと購入検討しています。

対象商品 : 39530382
2016-03-01
用途: 空調機の点検
サービス業

狭いところに機器をかざして見えるので重宝している。

対象商品 : 39530373
2015-03-20
用途: 自動車整備

以前使用していたものより鏡のサイズが小さかったですが、大きいほうがよく見えると思ってましたが、鏡面が小さくても意外に使いよいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする