タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530393
品番
A1ER150-L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
超小型の巻取り式ランヤード
商品タイプ
シングル
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様
巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)
960
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39530393
A1ER150-L6
83955420
A4CR150F-L8
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)