※着用例(モデル173cm/66kgサイズM)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530463 品番 A1GSLJR-WL2BK
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット

使用範囲(kg)100以下 サイズL ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 用途新規格対応SEGハーネスセット 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード 種別第一種(4kN) 質量(g)2650 タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 適応身長(cm)175〜185 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
関連資料:サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530515
2023-04-05
用途:
高所のハト防除作業
その他業種

落下防止のストラップを引っ掛かける場所が無く道具類の取り回しが不便だった。

対象商品:
39530515
2021-07-11
用途:
高所作業車
岸上通信 様 (運輸・通信業)

少し重たい。
つけずらい。
ねじれているのが分かりずらいため表と裏の色を変えて欲しいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする