墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530594 品番B1ER150-AL6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超小型の巻取り式ランヤード

用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする