タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530637
品番
B1SMJR-AL2BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
用途
新規格対応胴ベルト型ランヤード
仕様
蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)
1260
種類
伸縮式
ウエスト(cm)
(参考)約100まで
使用範囲(kg)
100以下
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.1(最大自由1.8)
材質(フック)
スチール
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:990)
胴ベルト長さ(mm)
1250
有効ウエストサイズ(cm)
(参考)約100まで
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。